Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροπόκλειδο με τετραγωνική ένθετη βάση στελέχους 9 x 12 mm
Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χειρισμός ακριβείας
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
Εύκαμπτο, άνετο και ανθεκτικό προϊόν
- Οι μικρές διαστάσεις και ο απλός χειρισμός του εργαλείου εξασφαλίζουν εξαιρετικά ευέλικτη χρήση
- Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Ευελιξία χρήσης χάρη στην εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης σύσφιγξης
- Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών για ελεγχόμενη σύσφιγξη παξιμαδιών και βιδών, ειδικά σε εργασίες μέσα σε περιορισμένους χώρους, για παράδειγμα, σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και οχημάτων/επαγγελματικών οχημάτων, στον κλάδο κατασκευής κινητήρων, στη βιομηχανία και στο εμπόριο και στην τεχνολογία αγκύρωσης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!