Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλειοθήκη με όλα τα συνηθισμένα εργαλεία Συλλογή 93 τεμαχίων
Πλαστικό κουτί μικρών διαστάσεων, ιδανικό για φορητή χρήση, στιβαρή σχεδίαση, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή για διάφορες χρήσεις, 93 τεμάχια σε ανθεκτική πλαστική θήκη
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη επιλογή βασικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας για το συνεργείο και ειδικά για φορητή χρήση
- Η στιβαρή πλαστική θήκη μικρών διαστάσεων περιλαμβάνει ένα σχεδόν άφθαρτο ένθετο από σκληρό αφρώδες υλικό, το οποίο δρα σφίγγοντας και από τις δύο πλευρές
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε άμεσα αν λείπουν εργαλεία
Όλα τα κλασικά εργαλεία για τον τεχνίτη που αναλαμβάνει κάθε εργασία
- Ανθεκτικά κατσαβίδια με λεπίδα με εγκοπή και PH, μονοπολικό δοκιμαστικό τάσης, σφυρί με εγκάρσια ακμή για μετρίως απαιτητική χρήση, κάβουρας και πένσα πολλαπλών χρήσεων: εργαλεία που σας βοηθούν σε μια μεγάλη γκάμα καθημερινών εργασιών
Κλειδιά με καρυδάκι 1/2 ίντσας και 1/4 ίντσας για όλες σχεδόν τις βίδες
- Η συλλογή εργαλείων 1/2 ίντσας περιλαμβάνει 19 κλειδιά με καρυδάκι με πλάτος από πλευρά σε πλευρά 10 mm έως 32 mm, 2 άκαμπτες προεκτάσεις, καρδανικό σύνδεσμο και αναστρεφόμενη καστάνια με περιστρεφόμενη βάση
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει 12 κλειδιά με καρυδάκι με πλάτος από πλευρά σε πλευρά 4 mm έως 14 mm, 2 άκαμπτες προεκτάσεις, καρδανικό σύνδεσμο και αναστρεφόμενη καστάνια με περιστρεφόμενη βάση
- Η άκαμπτη προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Η περιστρεφόμενη βάση χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Διάφορες μύτες για βίδες ειδικού τύπου
- Οι 24 κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών: RW, PH, PZ, με εγκοπή και σταυροειδή εσοχή, εξαγωνική υποδοχή και TX
- Η μαγνητική θήκη μήκους 60 mm διατηρεί με ασφάλεια τις μύτες στη θέση τους.
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Επιχρωμιωμένες επιφάνειες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!