Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εργαλειοθήκη
Εργαλειοθήκη - 1
Εργαλειοθήκη - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εργαλειοθήκη

Αυτή η εργαλειοθήκη 91 τεμαχίων είναι ιδανική για να την έχετε μαζί σας παντού.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Περιλαμβάνει 91 εργαλεία



Μεγάλο σετ


Όλα τα συνήθη εργαλεία σε μία θήκη



Θήκη υψηλής ποιότητας


  • Πλαστική θήκη με αλουμινένια αρθρωτή κλειδαριά

  • Διαστάσεις: 423 x 360 x 86 mm

Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • Γερμανοπολύγωνο κλειδί ZEBRA, 11 τμχ.: 8-22 mm

  • Πένσα πολλαπλών χρήσεων: 180 mm

  • Σφυρί, 400 g

  • Κάβουρας, 250 mm

  • Δοκιμαστικό τάσης 3,0 mm, 150-250 V

  • Αναστρέψιμη καστάνια 1/8 ίντσας ZEBRA, 135 mm

  • Καρδανικός σύνδεσμος 1/4 ίντσας ZEBRA

  • Προέκταση 1/4 ίντσας ZEBRA 50 + 100 mm

  • Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας ZEBRA, 12 τμχ.: 4-14 mm

  • Αναστρέψιμη καστάνια 1/2 ίντσας ZEBRA, 250 mm

  • Καρδανικός σύνδεσμος 1/2 ίντσας ZEBRA

  • Προέκταση 1/2 ίντσας ZEBRA 125 + 250 mm

  • Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας ZEBRA, 19 τμχ.: 10 - 32 mm

  • Κατσαβίδι 1/4 ίντσας ZEBRA, τετράγωνο

  • Κατσαβίδι ZEBRA, με εγκοπή, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • Κατσαβίδι ZEBRA PH 1, PH 2

  • Προσαρμογέας μύτης 1/4 ίντσας

  • Συλλογή μυτών κατσαβιδιού, 30 τμχ.:

1 x AW 10, 25, 30/εξαγωνική υποδοχή 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x με εγκοπή 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8, 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x θήκη για μύτες κατσαβιδιού, 51 mm