Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχήλατη λαδιέρα 80 λίτρων
Τροχήλατη λαδιέρα 80 λίτρων για τη γρήγορη και εύκολη συλλογή των λαδιών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Χωρητικότητα κάδου 80 λίτρα.
- Χωρητικότητα λεκάνης 18 λίτρα.
- Λεκάνη συλλογής ελεύθερα περιστρεφόμενη και ρυθμιζόμενη με μέγιστο ύψος 1.650 mm.
- To άδειασμα γίνεται εφαρμόζοντας πίεση 1 bar.
- Eξωτερικός διαφανής σωλήνας για έλεγχο των παλιών λαδιών.
- Βαλβίδα ασφαλείας.
- Με κέλυφος συλλογής μικροσωματιδίων, το οποίο αφαιρείται και καθαρίζεται.
- Εύκαμπτος σωλήνας λαδιού μήκους 1,5 m.
- H συσκευή συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!