Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βαγονέτο συναρμολόγησης συστήματος 8.8
Ευκίνητος εργαλειοφόρος μικρών διαστάσεων, ιδανικός για χρήση σε συνεργεία, με ανεμπόδιστη γρήγορη πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά ανθεκτικό βαγονέτο συναρμολόγησης με διαστάσεις συστήματος 8.8
- Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα συγκολλημένη με πολλαπλές άκρες
- Ράφια τριών κατευθύνσεων, ρυθμιζόμενου ύψους (μεσαία)
- Ανθεκτική και εργονομική κινούμενη λαβή
- Διάτρητα πίσω τοιχώματα για στερέωση διάφορων παρελκόμενων (τετράγωνη διάτρηση 10 x 10 mm)
- Τροχοί από καουτσούκ, κατευθυντήριοι τροχοί διαμέτρου 100 mm (δύο με φρένο), κινητήριοι τροχοί διαμέτρου 100 mm
- Μεγάλη συνολική ικανότητα μεταφοράς φορτίου: 150 kg (βάρος ανά ράφι 50 kg)
- Με βαφή τύπου πούδρας σε χρώμα RAL 9017
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!