Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί τάπας αποστράγγισης λαδιού, 8 σε 1
Ειδικό κλειδί για τάπες αποστράγγισης λαδιού με οκτώ διαφορετικά μεγέθη και προφίλ κλειδιού.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προφίλ και μεγέθη κλειδιών
Τετράγωνο, μέγεθος 8, 10 mm, 3/8 ίντσας, 1/2 ίντσας, εξάγωνο, μεγέθη 10, 12, 14, 17 mm
Γρήγορο και απλό
Το επιθυμητό μέγεθος κλειδιού επιλέγεται γρήγορα και εύκολα με περιστροφή των κεφαλών του κλειδιού. Ασφαλίζει εύκολα μόλις επιλεγεί το μέγεθος.
Πρακτικό
Πολυεργαλείο για οκτώ εφαρμογές σε ένα μόνο μηχανικό κλειδί.
Διαφορικά, κάρτερ και κιβώτια ταχυτήτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!