Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί τύπου ίντσας 8 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Κοντό εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή οκτώ τεμαχίων με κοντά μηχανικά κλειδιά με κλειστό και ανοικτό άκρο, πλάτος τύπου ίντσας
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Το κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών σε εσοχές
- Το διεξαγωνικό άκρο βιδώματος POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία. Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
- Η ευελιξία μειώνει τα έξοδα τα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!