Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV®
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας με δακτύλιο συγκράτησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή με ειδικό εργαλείο με πολύγωνο κλειδί με κλειστό και ανοικτό άκρο βιδώματος, 8 τεμάχια
- Το εξαιρετικά δυνατό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Για γρήγορη και άνετη σύσφιγξη, το κλειστό άκρο βιδώματος διαθέτει λεπτή οδόντωση με 72 δόντια
- Μέγ. ροπή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 899
- Κλειδί με καστάνια και λεπτή οδόντωση για γρήγορο χειρισμό με το ένα χέρι στους πιο περιορισμένους χώρους, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας
- Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Ο δακτύλιος συγκράτησης εμποδίζει το εργαλείο να γλιστρήσει κατά λάθος
- Αν χρειαστεί, το εργαλείο μπορεί να μετακινηθεί προς τα κάτω ή προς τα πάνω με την εφαρμογή ελαφριάς πίεσης μέσω της εξαγωνικής κεφαλής
- Ο δακτύλιος συγκράτησης είναι κίτρινος και επινικελωμένος και εξασφαλίζει ότι το εργαλείο διακρίνεται εύκολα ανάμεσα σε άλλα παρόμοια εργαλεία
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Σημείωση: Πρόκειται για ειδικό εργαλείο και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο:
Σφίξτε τις βίδες με τον μηχανισμό καστάνιας στην πλευρά του πολυγώνου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!