Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV®
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια 8 τεμάχια με POWERDRIV®

Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας με δακτύλιο συγκράτησης

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Συλλογή με ειδικό εργαλείο με πολύγωνο κλειδί με κλειστό και ανοικτό άκρο βιδώματος, 8 τεμάχια


  • Το εξαιρετικά δυνατό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες

  • Για γρήγορη και άνετη σύσφιγξη, το κλειστό άκρο βιδώματος διαθέτει λεπτή οδόντωση με 72 δόντια

  • Μέγ. ροπή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 899

  • Κλειδί με καστάνια και λεπτή οδόντωση για γρήγορο χειρισμό με το ένα χέρι στους πιο περιορισμένους χώρους, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας

  • Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης


Ο δακτύλιος συγκράτησης εμποδίζει το εργαλείο να γλιστρήσει κατά λάθος


  • Αν χρειαστεί, το εργαλείο μπορεί να μετακινηθεί προς τα κάτω ή προς τα πάνω με την εφαρμογή ελαφριάς πίεσης μέσω της εξαγωνικής κεφαλής

  • Ο δακτύλιος συγκράτησης είναι κίτρινος και επινικελωμένος και εξασφαλίζει ότι το εργαλείο διακρίνεται εύκολα ανάμεσα σε άλλα παρόμοια εργαλεία


Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Ανακοίνωση

Σημείωση: Πρόκειται για ειδικό εργαλείο και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.