Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξολκέας βιδών, σετ, μακρύς 7 τεμάχια
Λύνει κάθε πρόβλημα που δημιουργούν οι απογυμνωμένες βίδες με εξαγωνική υποδοχή και υποδοχή TX. Παρέχεται στα πιο συνηθισμένα μεγέθη, σε μια συλλογή μικρών διαστάσεων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βίδες με παρόμοιες κεφαλές.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προφίλ κωνικής σπείρας κατασκευασμένο με ακρίβεια
Τετράγωνη κεφαλή 3/8 ίντσας μεγέθους έως 10 mm
Τετράγωνη κεφαλή 1/2 ίντσας για 12 και 14 mm
Περιορισμός της διεύρυνσης με κολάρο
Ιδανικό προϊόν για βίδες σε μεγάλο βάθος
χάρη στο μεγάλο μήκος του
Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου
καθώς δεν απαιτείται διάτρηση ή συγκόλληση πάνω στη βίδα
Εύκολη χαλάρωση βιδών με στρογγυλεμένη εξαγωνική υποδοχή και υποδοχή TX
χάρη στο προφίλ κωνικού σπειροειδούς σχήματος
Οι οπές <><> 8–14 mm διευρύνονται κατά ένα χιλιοστόμετρο. Επιλέξτε έναν κατάλληλο εξολκέα, βιδώστε τον στη διανοιγμένη οπή και αφαιρέστε τη βίδα ή το παξιμάδι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!