Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλατύ καλέμι 30 mm, εξαγωνικό
Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ματσακόνι 16 kg
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ματσακόνι 16 kg MH 16-XE
Πρόσθετα εργαλεία: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 και HM 1500
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!