Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ προσαρμογέων 6 σε 2, επαγγελματικό 2 τεμάχια
Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει, για παράδειγμα, να στερεώνετε εύκολα καρυδάκια σε εργαλεία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
2 αντί για 6 προσαρμογείς
Ένας κινητός πίρος με τετραγωνική υποδοχή εξασφαλίζει την εφαρμογή των προσαρμογέων ανάλογα με τις ανάγκες σας αντικαθιστώντας τους τυπικούς προσαρμογείς. Μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε είτε για σμίκρυνση είτε για μεγέθυνση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1x μέγεθος 1: 1/4 ίντσας σε 3/8 της ίντσας, μήκος: 50 mm
- 1x μέγεθος 2: 3/8 ίντσας σε 1/2 της ίντσας, μήκος: 65 mm
- Με με τον συνδυασμό τους, υπάρχει επίσης δυνατότητα μετατροπής από 1/4 ίντσας σε 1/2 ίντσας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!