Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτες φρέζας, HSS 90° DIN 335 C, συλλογή
Συλλογή 6 τεμαχίων με 1x Ø 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm, 16,5 mm, 20,5 mm για φρεζάρισμα, λοξότμηση και αφαίρεση γρεζιών με χειροκίνητα εργαλεία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τυποποιημένο εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας
Δεν ολισθαίνει μέσα στο τσοκ του δράπανου, ταιριάζει με τις θήκες για μύτες
Δυνατότητα γρήγορης αλλαγής μεταξύ φρεζαρίσματος/βιδώματος
Αυξήστε τη διάρκεια ζωής και την απόδοση κοπής χρησιμοποιώντας λάδι διάτρησης και κοπής ή πάστα κοπής.
Χρήση σε ηλεκτρικά κατσαβίδια, δράπανα και εργαλεία αφαίρεσης γρεζιών χειρός, για επεξεργασία συμβατικού χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων και πλαστικών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!