Σετ πένσας καλωδίων με αυτόματη καστάνια, ρυθμιζόμενο κλείδωμα και ξεκλείδωμα με σημείο πίεσης
Περιλαμβάνει 5 εναλλάξιμα ένθετα προφίλ σύσφιγξης για:
Άκρο Α
- Για μονωμένους και μη μονωμένους κρίκους καλωδίων, 0,5–6,0 mm² (κόκκινο, μπλε, κίτρινο)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Άκρο B
- Για κλειστούς, μη μονωμένους κρίκους καλωδίων, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Άκρο C
- Για ανοιχτούς και μη μονωμένους κρίκους καλωδίων, 0,5-6,0 mm², πλάτους έως 6,3 mm
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Άκρο D
- Μικρά, μονωμένα ακροχιτώνια καλωδίων με και χωρίς κολάρο, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Άκρο F
- Μεγάλα, μονωμένα ακροχιτώνια καλωδίων, 6-16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!