Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλεία επιθεώρησης Συλλογή 6 τεμαχίων
Τα πιο σημαντικά εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης, μέσα σε τσάντα εργαλείων μικρών διαστάσεων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Όλα τα βασικά εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης, μέσα σε τσάντα εργαλείων μικρών διαστάσεων
- Η ανθεκτική τσάντα με φερμουάρ προστατεύει τα εργαλεία υψηλής ποιότητας
- Ο τηλεσκοπικός μαγνήτης διαθέτει μαγνητική δύναμη συγκράτησης 500 γραμμαρίων και έχει μήκος 155 έως 670 mm
- Ο μαγνήτης συλλογής μήκους 460 mm διαθέτει πλαστική λαβή και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε όποτε χρειάζεται χάρη στο εύκαμπτο στέλεχός του
- Με τον μικρό στρογγυλό καθρέφτη των 30 mm στην τηλεσκοπική ράβδο (μήκους 295 έως 735 mm), μπορείτε να βλέπετε ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Το ορθογώνιο έλασμα με γυάλινο καθρέφτη (43 x 65 mm) τοποθετείται εύκολα στην τηλεσκοπική ράβδο
- Η εύκαμπτη αρπάγη με δαγκάνα μήκους 500 mm διαθέτει εύκαμπτο στέλεχος που διατηρεί το προκαθοριζόμενο σχήμα του. Η δαγκάνα μπορεί να πιάνει αντικείμενα μεγέθους έως 22 mm
- Ο σταθερός φακός τσέπης με LED υψηλής απόδοσης είναι εστιαζόμενος, διαθέτει προστασία IP54, αναδέτη και κλιπ στερέωσης (οι μπαταρίες AAA δεν περιλαμβάνονται κατά την παράδοση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!