Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου 6 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας - Η εύκαμπτη κεφαλή με καστάνια παρέχει περισσότερο χώρο για τα δάχτυλα ή για τη διαχείριση εμποδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συλλογή 6 τεμαχίων με μηχανικά κλειδιά μετρικού τύπου με ανοικτό άκρο και ευέλικτο κλειστό άκρο με καστάνια και επιτοίχιο στήριγμα
- Υψηλής ποιότητας μηχανικά κλειδιά σε σετ 6 τεμαχίων
- Το πρακτικό πλαστικό στήριγμα για στερέωση σε τοίχο με βίδες διατηρεί τα μηχανικά κλειδιά τακτοποιημένα και οργανωμένα
- Ιδανικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
Ειδικό εργαλείο με άρθρωση 180° και καστάνια στο άκρο βιδώματος
- Η στιβαρή, ευέλικτη καστάνια επιτρέπει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτες βίδες και τη σύσφιγξή τους χωρίς κόπο
- Το διεξαγωνικό άκρο βιδώματος POWERDRIV® διευκολύνει την εργασία με τα 72 λεπτά δόντια του
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
- Το άκαμπτο ανοικτό άκρο μεταδίδει απευθείας την ισχύ, οπότε είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χαλάρωση βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 899 για μέγιστες τιμές ροπής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του ευέλικτου γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Για το λόγο αυτό, τα κλειδιά είναι κατάλληλα μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο:
Σφίξτε τις βίδες με τον μηχανισμό καστάνιας στην πλευρά του πολυγώνου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!