Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ηλεκτρικό κολλητήρι-πιστόλι 230 V 60 W, συλλογή 6 τεμάχια σε εργαλειοθήκη
Έτοιμο για χρήση αμέσως χάρη στον σύντομο χρόνο θέρμανσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα





Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
Έτοιμο για κόλληση σε πέντε δευτερόλεπτα
Ευδιάκριτα σημεία κόλλησης
Πλαστικό περίβλημα με ενσωματωμένο φωτισμό του σημείου κόλλησης
Προστασία του χρήστη
Μονωμένη συσκευή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!