Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δακτύλιοι στεγανοποίησης, συλλογή 575 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1. DIN 7603, σχήμα A
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Όλες οι ροδέλες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7603 λειτουργούν ως επίπεδες στεγανοποιήσεις σε στατικές επιφάνειες
- Συμπαγής χάλυβας, σχήμα A = επίπεδη στεγανοποίηση, αντοχή στη θερμότητα έως +300 °C
- Παρέμβυσμα χαλκού/στόκου, χωρίς αμίαντο, σχήμα C = στεγανοποίηση στόκου, αντοχή στη θερμότητα έως +300 °C
- Δακτύλιος στεγανοποίησης από αλουμίνιο, σχήμα A, αντοχή στη θερμότητα έως +200 °C
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ροδελών στεγανοποίησης εξαρτάται από το μέσο που υπάρχει στον αγωγό.
Όταν χρησιμοποιούνται οι δακτύλιοι στεγανοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι διαστάσεις καθορίζονται ως εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, η εσωτερική διάμετρος έχει αποφασιστική σημασία.
Ειδικοί για τάπες αποστράγγισης λαδιού για τις μάρκες οχημάτων BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault και VW/Audi
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!