Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τηλεσκοπικό τρίποδο, 5/8 ίντσας
Τηλεσκοπικό τρίποδο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.
- Εύρος τιμών λειτουργίας σε απόσταση 1 m: 77-190 cm
- Μήκος κατά τη μεταφορά: 99 cm
- Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα κατασκευάζονται από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας ενισχυμένο με υαλοΐνα
- Η βάση ρυθμίζεται γρήγορα στο εργοτάξιο
- Με οριζόντιο αλφάδι
- Εξαιρετική ευστάθεια
- Σε υγρές επιφάνειες χάρη στα καρφιά εδάφους με ωστήριο εισαγωγής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!