Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρίποδο ανύψωσης κατασκευή από αλουμίνιο
Αλουμινένιο τρίποδο ανύψωσης υψηλής ποιότητας, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ ελαφρύ και εξαιρετικά ανθεκτικό προϊόν
- Ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και πολύ χαμηλό βάρος
- Τα πλαστικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα το κάνουν εξαιρετικά ανθεκτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
Γρήγορο και ακριβές
- Βολική ρύθμιση του ύψους εργασίας με χιλιοστομετρική ακρίβεια μέσω του στροφάλου υψηλής ποιότητας
- Απλή ευθυγράμμιση με το οριζόντιο αλφάδι φυσαλίδας
- Διαθέτει ενσωματωμένο σωλήνα προέκτασης για αύξηση του ύψους εφαρμογής
Εξαιρετική ευστάθεια
- Οι ακίδες επαφής με το έδαφος διαθέτουν περόνες ασφάλισης και εξασφαλίζουν ακλόνητη έδραση εμποδίζοντας την ολίσθηση ακόμα και πάνω σε υγρές και ανώμαλες επιφάνειες
- Για χρήση πάνω σε λείες επιφάνειες διατίθενται προστατευτικά πώματα που καλύπτουν τις ακίδες επαφής με το έδαφος που εμποδίζουν τα γρατσουνίσματα ή το γλίστρημα στα ευαίσθητα δάπεδα
Το αλουμινένιο τρίποδο ανύψωσης είναι ευέλικτο και κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χάρη στη στιβαρή σχεδίαση και τη ρύθμιση ακριβείας είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες τοπογράφησης σε εργοτάξια, για εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και κηπουρικής και για κάθε περίπτωση όπου χρειάζεται ένα εύχρηστο τρίποδο ακριβείας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!