Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ αλλαγής ελαστικών 5 τμχ

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ αλλαγής ελαστικών 5 τμχ

Εξοπλισμένο με ένα κρουστικό κατσαβίδι αέρος, ένα δυναμόκλειδο και ένα σετ από καρυδάκια υψηλής αντοχής 3 τεμαχίων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ροπόκλειδο


  • Εύρος μέτρησης ροπής 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft

  • Ακρίβεια ± 3% ως προς την καθορισμένη τιμή

  • Αντιστοιχεί στο πρότυπο DIN EN ISO 6789-1:2017

  • τετράγωνο καρυδάκι

  • Λαβή 2 συστατικών


Κρουστικό κατσαβίδι αέρα, DSS


  • Αξιόπιστο, συμπαγές κρουστικό κατσαβίδι σε στιβαρό, ενισχυμένο με ίνες πλαστικό περίβλημα

  • Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 1.350 Nm με βάρος 2,0 kg

  • Διπλός κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 7 πτερυγίων

  • Ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι

  • Εργονομική, αντιολισθητική μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα


καρυδάκι υψηλής αντοχής 3 τεμαχίων


  • Με πλαστική επικάλυψη για να προστατεύει τις ζάντες αλουμινίου

  • Πιο συνηθισμένα πλάτη μεταξύ των επίπεδων επιφανειών 17, 19 και 21 mm

  • Ο χρωματικός κώδικας διευκολύνει την αναγνώριση του επιθυμητού μεγέθους, εξοικονομώντας έτσι χρόνο εργασίας.

  • Παραδίδεται σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί
Ανακοίνωση

Τα ροπόκλειδα είναι εργαλεία ακριβείας που πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να ρυθμίζονται κατάλληλα. Συνιστούμε την εκτέλεση ετήσιας βαθμονόμησης από το κεντρικό σέρβις μας.



Οδηγίες για κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρος αρ. 57143100: Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16. Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι. Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ., για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται καθημερινά με μικρή ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου δύο δόσεις λάδι κιβωτίου ταχυτήτων κιβωτίων μετάδοσης κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης. Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης.