Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπιτόνι καυσίμου, 5 l
Με δύο στόμια εκροής, για βενζίνη και ντίζελ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το υλικό βαρέος τύπου εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα (ουδέτερη συμπεριφορά όσον αφορά τις οσμές)
- Στόμιο για οχήματα ντίζελ ενσωματωμένο στο σώμα του μπιτονιού (μαύρο)
- Κόκκινο στόμιο εκροής για βενζίνη
- Κατάλληλο για E10
- Πιστοποιημένο κλείδωμα ασφαλείας, ασφαλές για τα παιδιά
Οι σωλήνες εκκένωσης είναι κατάλληλοι για οχήματα με μηχανισμό προστασίας από πλήρωση με λάθος καύσιμο, οπότε καλύπτουν όλες τις τρέχουσες απαιτήσεις.
Δοκιμή κατασκευής κατά TÜV
Από HD-PE με έγκριση UN σύμφωνα με τα ADR/GGVSEB για τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Από τις 1/6/2015, όλα τα μπιτόνια καυσίμου (UN/RKK) πρέπει να φέρουν ετικέτα επικολλημένη από τον τελικό χρήστη σύμφωνα με τον κανονισμό GHS/CLP.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!