Ιδανικό για την αφαίρεση πλαστικών τμημάτων και επενδύσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό των οχημάτων
Κατασκευασμένο από νάιλον υψηλής αντοχής για την αποφυγή φθοράς στην τόσο σε πλαστικές όσο και σε βαμμένες επιφάνειες
Διάφορα σχήματα και γωνίες επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όλων των τύπων πλαστικών εξαρτημάτων
Μια πολύτιμη εναλλακτική στα μεταλλικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να φθείρουν το αμάξωμα, οδηγώντας σε δαπανηρά κόστη επισκευών
Το σετ αποτελείται από τους παρακάτω μοχλούς:
- Μοχλός 1: μήκος 155 mm, πλάτος 60 mm, πάχος 5 mm
- Μοχλός 2: μήκος 175 mm, πλάτος 60,5 mm, πάχος 5 mm
- Μοχλός 3: μήκος 175 mm, πλάτος 20,5 mm, πάχος 5,5 mm
- Μοχλός 4: μήκος 205 mm, πλάτος 19,3 mm, πάχος 7 mm
- Μοχλός 5: μήκος 195 mm, πλάτος 30 mm, πάχος 6 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!