Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό για μοτοσυκλέτες ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ MOTO 4T MUGELO GP-SYNT SAE 5W40
100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης ειδικά σχεδιασμένο για τους τετράχρονους κινητήρες των σύγχρονων SCOOTER με ξηρό συμπλέκτη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
• Άριστη - αθόρυβη λειτουργία συμπλέκτη για πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα
• Ελαχιστοποίηση των φθορών από τις απότομες εναλλαγές των στροφών του κινητήρα στα διάφορα φορτία
• Εξαιρετική σταθερότητα ιξώδους, λίπανσης και απαγωγής θερμότητας σε όλες τις θερμοκρασίες στις εξαιρετικά σκληρές συνθήκες οδήγησης της πόλης
• Προστασία από την δημιουργία επικαθήσεων στα ελατήρια των εμβόλων και τους κυλίνδρους
• Οικονομία καυσίμου
API: SL
JASO: MΒ
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!