Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τάπες κάλυψης αμαξώματος, συλλογή 450 τεμάχια σε εργαλειοθήκη
Για στεγανοποίηση ή κλείσιμο οπών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αντοχή στη διάβρωση, τις καιρικές συνθήκες, τη γήρανση, το όζον, το λάδι, τα πιτσιλίσματα βενζίνης και διαλυτών
- Κλειστή στη μία πλευρά
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Περιεχόμενα:
- 50 από κάθε Ø 6, 8, 10, 12 mm
- 25 από κάθε Ø 14, 18 mm
- 200 με Ø 8 mm, μαύρο πλαστικό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!