Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Master Kit Ελέγχου Πίεσης Ψεκασμού Βενζίνης
Έλεγχος πίεσης ψεκασμού βενζίνης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ψεκασμού Βενζίνης με:
- Τους Συνηθέστερους Προσαρμογείς Για Όλους Τους Τύπους Συστημάτων Ψεκασμού Καυσίμου
- Μεγάλο Όργανο Με Διπλές Ενδείξεις Kpa, Psi Από 0 Έως 1.000 Kpa (10 bar).
- Ένδειξη Χαμηλής Πίεσης Για Σωστή Ανάγνωση Από 0 Έως 100 Kpa (1 bar).
- Σύστημα Ταχείας Σύνδεσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!