Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ερμάριο στοίβαξης συστήματος για εργαλειοθήκη συστήματος ORSY® 4.4.1
Σύστημα οργάνωσης που αποτελείται από μονάδες με δυνατότητα στοίβαξης και βιδώματος για 5 εργαλειοθήκες συστήματος ORSY®
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τηλεσκοπικές προεκτάσεις με τοποθέτηση ένσφαιρων ρουλεμάν
- Φορτίο ανά δίσκο: 20 kg
- Πλευρικά πάνελ και πίσω πάνελ με τετράγωνη διάτρηση για αξεσουάρ από τη σειρά διάτρητων πάνελ
- Κουμπιά στοίβαξης
- Κεντρικό κλείδωμα με δύο κλειδιά
- Χρώμα: μαύρο γραφίτη (RAL 9011)
- Υλικό: Χαλύβδινο φύλλο
- Με επικάλυψη πούδρας
- Παρέχεται χωρίς θήκη
- Δεν προορίζεται για φορητή χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!