Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολύγωνο κλειδί με καστάνια "4 σε 1", μετρικού τύπου Με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Εργαλείο ZEBRA® με ίσιο σχήμα και επαγγελματική ποιότητα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτικό πολύγωνο κλειδί με καστάνια για πολλές χρήσεις
- Τα πιο συνηθισμένα πλάτη μεταξύ των επίπεδων επιφανειών καλύπτονται με μόλις δύο πολύγωνα κλειδιά με καστάνια
- Με τον προσαρμογέα 1/4 ίντσας, το κλειδί με καστάνια AF 10 mm μετατρέπεται σε εργαλείο με καστάνια για μύτες
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
- Η λεπτή κεφαλή με καστάνια σημαίνει ότι το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες για ένα γυαλιστερό φινίρισμα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!