Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή εξολκέων μπουζονιών 4 τεμάχια
Για την τοποθέτηση και την εξαγωγή μπουζονιών με και χωρίς σπείρωμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα μπουλόνια δεν παθαίνουν ζημιά, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη συγκόλλησης σε βοηθητικά υλικά (π.χ. παξιμάδια) ή χρήσης πένσας.
- Δεν χρειάζεται στερέωση με παξιμάδια.
- Ασφαλής συγκράτηση από μήκος μπουλονιού 10 mm.
- Εργαλείο χωρίς φθειρόμενα εξαρτήματα.
- Τα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνουν ένα βαμμένο μεταλλικό κουτί με πλαστικό ένθετο, καθώς και 4 εξολκείς μπουζονιών (1/2 ίντσας) - διαμ. 6, 8, 10 και 12 mm.
Η συλλογή του εξολκέα μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα είναι ιδανική για τη γρήγορη τοποθέτηση και εξαγωγή μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα ή χωρίς σπείρωμα σε διάφορες εφαρμογές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!