Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λάστιχο νερού από PVC με τέσσερις επιστρώσεις ενίσχυσης και σταυρωτή πλέξη
Ιδανικό για όλες τις εποχές καθώς παραμένει εύκαμπτο χωρίς να τσακίζει σε θερμοκρασίες -10 έως 60°C
Μέγιστη αντοχή σε πίεση: 36 bar
Αποτρέπει το σχηματισμό άλγεων και δεν περιέχει κάδμιο/βάριο/μόλυβδο
Ανακυκλώσιμο προϊόν
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!