Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λεπίδα σέγας, κατασκευές, τριών αστέρων Για υλικό σάντουιτς
Λάμα σέγας με υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδιαίτερα κατάλληλη για κοπή, π.χ. υλικού σάντουιτς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μικρό βήμα οδόντωσης 2 mm και μήκος 107 mm ή 155 mm για υλικά πάχους έως 6 mm ή 120 mm
- Για χρήση σε σέγες με λεπίδες στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!