Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάμα σπαθόσεγας, ανοξείδωτος χάλυβας, τρία αστέρια Για λαμαρίνες και σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα
Με λωρίδα καρβιδίου και επακριβώς τροχισμένη οδόντωση για την κοπή ανοξείδωτου χάλυβα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για χρήση με υλικά πάχους 1,5 έως 3 mm χάρη στο μικρό βήμα οδόντωσης των 1,4 mm.
- Ιδανικό προϊόν για κοπή ανοξείδωτου χάλυβα χάρη στην οδόντωση με λείανση ακριβείας
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
- Στις σπαθόσεγες από ανοξείδωτο χάλυβα, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, να μειώνετε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και να απενεργοποιείτε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών της σπαθόσεγας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!