Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάμα σπαθόσεγας, για κατασκευές, τριών αστέρων, κατεδάφιση, εργοτάξιο, επαγγελαμτική χρήση
Ιδανικό προϊόν για εργασίες κατεδάφισης και εργασίες με στήριγμα καλωδίων/σωλήνων. Το μεγαλύτερο πάχος της λεπίδας εξασφαλίζει τη δυνατότητα κοπής σε ορθή γωνία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για χρήση με υλικά πάχους 10 έως 175 mm χάρη στο μεγάλο βήμα οδόντωσης των 4,3 mm.
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!