Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ αποσυναρμολόγησης μπεκ, μηχανικό 37 τεμάχια
Σύστημα αφαίρεσης μπεκ γενικής χρήσης για πολύ φραγμένα μπεκ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αποσυναρμολόγηση μπεκ με πολλή αιθάλη ή σκουριά
- Το ύψος των στηριγμάτων μπορεί να ρυθμιστεί, έτσι ώστε η γέφυρα να μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς σε γωνία 90° ως προς το μπεκ, ακόμα και όταν τα σημεία στήριξης βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη στην κυλινδροκεφαλή
- Ιδανικό για κινητήρες με 2 μπεκ που χρειάζονται ταυτόχρονη έλξη επειδή είναι στερεωμένα με έναν μόνο διπλό ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα, όπως σε οχήματα Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat κ.λπ.
- Τα μπεκ ψεκασμού μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χρησιμοποιώντας τα 2 κλειδιά με καρυδάκι που περιλαμβάνονται στο σετ, προκειμένου να συνδεθούν οι αντίστοιχοι προσαρμογείς εξολκέα από το σετ απευθείας στο μπεκ
- Η απαιτούμενη δύναμη εφελκυσμού ασκείται μηχανικά μέσω μιας ατράκτου/ρουλεμάν πίεσης και παξιμαδιού
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 κοντή γέφυρα, 360 mm
- 2 εγκάρσιες δοκοί
- 2 άξονες τροφοδοσίας M18x1,5, μήκος 220 mm
- 2 σύνδεσμοι M18x1,5/M18x1,5
- 1 ρουλεμάν πίεσης
- 1 παξιμάδι πίεσης
- 3 πέλματα στήριξης/στοιχεία σύνδεσης γέφυρας
- 4 πέλματα στήριξης, πάνω τμήμα
- 4 πέλματα στήριξης, μεσαίο τμήμα
- 4 πέλματα στήριξης, βάση
- 2 εγκάρσιες ράβδοι/στοιχεία σύνδεσης γέφυρας
- 2 σύνδεσμοι Bosch M17x1/M27x1
- 2 σύνδεσμοι Siemens M14x1/M25x1
- 2 σύνδεσμοι Siemens M27x1
- 1 πιεζοηλεκτρικός σύνδεσμος M14x1,5
- 1 καρυδάκι Bosch SW10 με εσωτερική οπή
- 1 υποδοχή σύνδεσης Siemens 4 ακίδων
- 1 κόλλα σπειρωμάτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!