Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι με καστάνια, πολλές μύτες και λαβή τύπου πιστολιού Σετ 37 τεμαχίων
Κατσαβίδι με γεμιστήρα, λαβή 2 συστατικών τύπου πιστολιού, φως LED, λειτουργία καστάνιας και εκτεταμένη σειρά παρελκόμενων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προσαρμόζεται στις συνθήκες εργασίας
- Η ρυθμιζόμενη θέση της λαβής προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας για άνετο και εργονομικό χειρισμό
- Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος είτε χρησιμοποιείται ως τυπικό κατσαβίδι είτε ως κατσαβίδι με λαβή τύπου πιστολιού στη θέση 60°
- Ισχυρή λειτουργία καστάνιας 3 θέσεων με 45 δόντια και μέγιστη ροπή έως 40 Nm
- Σωστός φωτισμός του σημείου εργασίας χάρη στο φως LED που κατευθύνεται απευθείας στη βιδωτή σύνδεση
- Η αλλαγή των μυτών γίνεται γρήγορα και εύκολα χάρη στον γεμιστήρα που χωρά έως 6 μύτες
Η εργονομία συναντά την κορυφαία ποιότητα
- Στιβαρό, κοντό, επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Η μύτη στερεώνεται με ασφάλεια χάρη στη μαγνητική θήκη για μύτες
- Το άκρο κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-D 6.3, το οποίο αφορά κατσαβίδια με θήκες για μύτες με εξαγωνικό προφίλ 6,3 mm
Ολοκληρωμένο σετ
- Σετ 37 τεμαχίων με πολλούς διαφορετικούς προσαρμογείς, θήκες για μύτες κατσαβιδιού και καρυδάκια
- Περιλαμβάνει κοντές και μακριές εκδόσεις, τηλεσκοπικό μαγνήτη και προέκταση με εύκαμπτο άξονα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!