Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φιάλη ψεκασμού 360°
Σύστημα αναρρόφησης ανθεκτικό στους διαλύτες που επιτρέπει τον ψεκασμό σε μια περιοχή 360°
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ειδικό σύστημα αναρρόφησης που επιτρέπει τον ψεκασμό σε μια περιοχή 360°
Για αξιόπιστη εργασία επάνω από το ύψος του κεφαλιού, διαγώνια και κατακόρυφα.
Εργονομική, ανθεκτική κεφαλή ψεκασμού με μακριά λαβή
- Η εργασία γίνεται πιο ξεκούραστα χάρη στη χαμηλή δύναμη χειρισμού
- Εύκολος χειρισμός με τρία δάχτυλα
Σφραγιζόμενο στόμιο ελέγχου με πίεση εμβόλου έως 15 bar
- Δυνατότητα οποιασδήποτε ρύθμισης, από ομίχλη μικροσταγονιδίων έως πίδακας
- Εμποδίζει τη διαρροή χημικών ουσιών κατά τη μεταφορά
Διαφανές, άθραυστο δοχείο 0,5 λίτρου
- Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι ορατή
- Καλή ευστάθεια λόγω του κωνικού σχήματος
Μετρητής με διαβαθμίσεις 100 ml
Χρήσιμο βοήθημα κατά την πλήρωση και την ανάμειξη.
Προσαρμόσιμη ετικέτα
- Χώρος για ετικέτα με την ονομασία των περιεχομένων
- Πρόσθετα πεδία για οδηγίες ασφαλείας
Κατάλληλο για ανόργανα, αλκαλικά, βασικά και ελαιώδη προϊόντα Würth. Ακατάλληλο για το υγρό αφαίρεσης ρητινών, το καθαριστικό ακετόνης και το καθαριστικό εξαρτημάτων και συγκροτημάτων 1A.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Κατάλληλος για τη βιομηχανία, για επιχειρήσεις εμπορίας και για συνεργεία. Ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και φορτηγών (εσωτερικός καθαρισμός, ταμπούρα και δισκόφρενα), για καθαρισμό σασί, στεγανοποίηση κινητήρων, συντήρηση εργαλείων, αντιδιαβρωτική προστασία, επεξεργασία επιφανειών και για τον καθαρισμό μηχανημάτων και μετάλλων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!