Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φιάλη ψεκασμού με αντλία 360°
Το ειδικό σύστημα αναρρόφησης επιτρέπει τον ψεκασμό σε 360° για αξιόπιστη λειτουργία επάνω από το ύψος του κεφαλιού, διαγώνια ή οριζόντια.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Απτικά στοιχεία για εύκολο άνοιγμα
Εργονομικός, ανθεκτικός ψεκαστήρας με μακριά λαβή
- Η χαμηλή δύναμη λειτουργίας κάνει την εργασία λιγότερο κοπιαστική
- Μπορεί επίσης να προσαρτηθεί στον τροχήλατο εργαλειοφόρο
Ετικέτα για αναγνώριση
- Χώρος για ετικέτα με την ονομασία του υγρού πλήρωσης
- Πρόσθετα πεδία για οδηγίες ασφαλείας
Καλή σταθερότητα λόγω του κωνικού σχήματος
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!