Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστατευτικό κερί
Εξαιρετικά διαφανές αντιδιαβρωτικό υλικό από κερί που απωθεί το νερό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες επάνω από το κεφάλι
Βαλβίδα 360°
Ανθεκτικό στη θερμότητα
Θερμική αντοχή έως τους +160°C
Αξιόπιστο
- Ιδιότητες αυτοαποκατάστασης
- Συγκολλητικό
- Υδροαπωθητικό
Διαφανές
Η προστατευμένη περιοχή παραμένει ορατή
Η προστατευτική μεμβράνη έχει ιδιότητες αυτοαποκατάστασης
Ελαφριά οσμή
Η θερμοκρασία του υλικού θα πρέπει να είναι +10 °C έως +30 °C. Αερίστε καλά τις κοιλότητες μετά από την εφαρμογή. Μετά από τη χρήση, γυρίστε το σπρέι ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα. Ακατάλληλο για χρήση σε ορατές βαμμένες επιφάνειες
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται σε δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τη συντήρηση εσωτερικών εξαρτημάτων. Ιδιαίτερα σε ραφές, ενώσεις και επιφάνειες στον χώρο του κινητήρα και στον χώρο αποσκευών, σε πόρτες, διακοσμητικά πλαίσια πρεβαζιών, σωληνώσεις φρένων κ.λπ.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτικό υλικό σε μηχανήματα, εξαρτήματα μηχανημάτων και εξοπλισμό, όταν αυτά αποθηκεύονται σε εξωτερικό χώρο
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκουριά, βρομιά και γράσο. Η βέλτιστη απόσταση ψεκασμού είναι 30 cm. Τα βέλτιστα αποτελέσματα ψεκασμού επιτυγχάνονται σε θερμοκρασία επεξεργασίας +15 °C έως 25 °C.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!