Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου και τύπου ίντσας Συλλογή ειδικών εργαλείων με 32 τεμάχια
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας για χρήση σε περιορισμένους χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εκτεταμένη συλλογή ειδικών μηχανικών κλειδιών
- Εξαιρετικά λεπτά εργαλεία για δυσπρόσιτα σημεία
- Έξυπνος βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο και για φορητή χρήση
- Μηχανικό κλειδί με καστάνια και ειδική κλίση, χαμηλό ύψος και βελτιστοποιημένο μήκος εργασίας 110 mm ή 200 mm. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σημεία με περιορισμένο χώρο, π.χ. μεντεσέδες θυρών, χώροι κινητήρα και καλύμματα οδοντωτών ιμάντων
- Το κλειδί με καστάνια και λεπτή επιτρέπει τον γρήγορο χειρισμό με το ένα χέρι ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μύτες και καρυδάκια: Ειδική καστάνια διπλής λειτουργίας με τσοκ 1/4 ίντσας και 10 mm
- Μύτες για βίδες με κεφαλή TX, με εγκοπή, PH, με εξαγωνική υποδοχή και υποδοχή τριπλού τετραγώνου
- Καρυδάκια μετρικού τύπου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!