Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροπόκλειδο 3/8 ίντσας με καστάνια με οπή
Ροπόκλειδο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη με τετράγωνη διαμπερή βάση 3/8 ίντσας και κεφαλή με καστάνια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργασία με απόλυτη ακρίβεια
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Τα 72 δόντια εξασφαλίζουν γωνία περιστροφής μόλις 5° για μέγιστη ακρίβεια κατά το βίδωμα
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft με βήμα 1 Nm
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
Ευκολία χρήσης
- Χάρη στη σχεδίαση μικρών διαστάσεων, είναι κατάλληλο και για χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Ευκολία χρήσης χάρη στη διαμπερή τετράγωνη υποδοχή για γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια
- Προϊόν κατάλληλο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη, για επακριβές βίδωμα δεξιόστροφων και αριστερόστροφων σπειρωμάτων
- Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών για ελεγχόμενη, επακριβή σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!