Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδιά με καρυδάκια 3/8 ίντσας Συλλογή 34 τεμαχίων
Βασική συλλογή σε πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, στιβαρή σχεδίαση, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ολοκληρωμένη συλλογή 34 τεμαχίων, καρυδάκια σε μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Ιδανικό προϊόν για πολλές πρακτικές εφαρμογές
- 14 κοντά καρυδάκια με πλάτος από πλευρά σε πλευρά από 8 έως 22 mm
- Οκτώ κοντά καρυδάκια για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX από E5 έως E14
- Οκτώ κοντά καρυδάκια για βίδες με κεφαλή TX από TX15 έως TX45
- Κατά συνέπεια, είναι κατάλληλη για όλες σχεδόν τις εργασίες βιδώματος
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Οι άκαμπτες προεκτάσεις (75 mm και 250 mm) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Δυνατότητα αναστροφής με το ένα χέρι, με χρήση του μοχλού
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!