Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδιά με καρυδάκια 3/8 ίντσας Συλλογή 16 τεμαχίων
Πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, στιβαρή σχεδίαση, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βασική συλλογή μικρών διαστάσεων, 16 τεμάχια σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή είναι ένα πρακτικό σετ βασικού εξοπλισμού, ιδανικό για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια κατάλληλα για τις πιο συνηθισμένες βίδες
- Η συλλογή εργαλείων 3/8 ίντσας περιλαμβάνει 12 καρυδάκια με πλάτος 8 έως 19 mm από πλευρά σε πλευρά
- Με αυτό το μέγεθος, η μόχλευση είναι μεγαλύτερη απ' ότι με τα εργαλεία 1/4 ίντσας, αλλά το σχήμα είναι πιο μικρό από τις εκδόσεις 1/2 ίντσας
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Η άκαμπτη προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Η περιστροφική πλάκα χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!