Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδιά με καρυδάκια 3/8 ίντσας Συλλογή 13 τεμαχίων
Κλειδί με καρυδάκι με πολλαπλά προφίλ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σετ κλειδιών με καρυδάκια για διάφορες χρήσεις, πολλαπλά προφίλ
- Μια λύση γενικής χρήσης, κατάλληλη για χαλάρωση και σύσφιγξη όλων των συνηθισμένων ανέπαφων, απογυμνωμένων και κατεστραμμένων βιδών και παξιμαδιών
- Προϊόν γενικής χρήσης, για εργασίες συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής
- Κοντά κλειδιά με καρυδάκια 3/8 ίντσας με εξαγωνική κεφαλή σε συνηθισμένα μεγέθη από 8 mm έως 30 mm
- Περιλαμβάνεται σύνδεσμος 1/2 ίντσας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!