Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προσαρμογέας 3/8 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άκρο βιδώματος: Τετραγωνική υποδοχή 3/8 ίντσας, DIN 3121
Για χρήση με καστάνια ή άλλη τετράγωνη κεφαλή
Οπή για περόνη ασφάλισης και υποδοχή για δακτύλιο στεγανοποίησης
Άκρο: Εξαγωνική υποδοχή 1/4 ίντσας, DIN3126
Τοποθέτηση μυτών 1/4'' κάθε τύπου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!