Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καστάνια 3/8 ιντσών με αντιστροφή μοχλού
Ανθεκτική καστάνια με εύχρηστο μηχανισμό εξαγωγής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Χοντρή οδόντωση με 48 δόντια, γωνία περιστροφής 7,5°
- Γρήγορη, εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης με τη χρήση μοχλού
- Μάνταλο ασφαλείας με άμεση εξαγωγή
- Προστατευμένος μοχλός αναστροφής σε χαμηλότερη θέση και σώμα καστάνιας με κλίση για μεγαλύτερη ελευθερία των χεριών
- Μήκος 175 mm
- Επιχρωμιωμένη λαβή 2 στοιχείων
- DIN 3122, ISO 3315
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!