Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αρθρωτή καστάνια 3/8 ίντσας με δυνατότητα προέκτασης
Δυνατότητα προέκτασης έως 365 mm με χρήση χιτωνίου κλειδώματος με μάνταλο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Κεφαλή: Με 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5° μοιρών
- Σχεδίαση: με επιχρωμίωση
- Κεφαλή: Περιστρεφόμενος σύνδεσμος κατά 180°
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!