Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εσωτερικός εξολκέας 3/8 ίντσας, μακρύς
Λύση για απογυμνωμένες βίδες με εξαγωνική υποδοχή καθώς και βίδες TX. Τα πιο κοινά μεγέθη σε μια συλλογή μικρού μεγέθους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλά παρόμοια εργαλεία βιδώματος.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προφίλ κωνικής σπείρας κατασκευασμένο με ακρίβεια
Τετράγωνη κεφαλή 3/8 ίντσας έως 10 mm
Με κολάρο περιορισμού διασποράς
Ιδανικό για βίδες τοποθετημένες σε μεγάλο βάθος
Χάρη στο μεγάλο μήκος του
Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου
Δεν απαιτείται πλέον διάτρηση και συγκόλληση
Χαλαρώνει εύκολα τις απογυμνωμένες βίδες με εξαγωνική υποδοχή και τις βίδες TX
Χάρη στο σχήμα κωνικού σπιράλ
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!