- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +85°C
- Μέγ. ονομαστική ένταση ρεύματος: 25 A (με καλώδιο 2,5 mm2), 16 A (με καλώδιο 1,5 mm2)
- Επαφές βιδωτού τύπου για μεγαλύτερη αντοχή σε ελκτικά φορτία
- Η εσοχή στο κάλυμμα συγκρατεί το βύσμα στην υποδοχή
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!