Μακρύ, αλλά ακριβές
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Τα 60 δόντια εξασφαλίζουν γωνία περιστροφής μόλις 6° για μέγιστη ακρίβεια κατά το βίδωμα
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft με βήμα 10 Nm
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών
- Μεγάλη αντοχή και υψηλή ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6789-1
Άνετος χειρισμός
- Μακριά, λεπτή σχεδίαση
- Το μήκος εξασφαλίζει εύκολη μετάδοση της ισχύος στην περιοχή ροπής 80-400 Nm
- Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Ευελιξία χρήσης χάρη στον αποσπώμενο τετράγωνος σύνδεσμο
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Το εξαιρετικά μακρύ ροπόκλειδο είναι ιδανικό για διάφορες εφαρμογές στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, π.χ. για αλλαγές τροχών, καθώς και στους κλάδους της μηχανολογικής σχεδίασης, της μεταλλουργίας και των κατασκευαστικών έργων. Για κάθε εργασία στην οποία απαιτείται ακριβής σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!