Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δυναμόκλειδο 3/4 ίντσας με καστάνια με οπή
Μακρύ ροπόκλειδο με βάση στήριξης 3/4 ίντσας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη κλίμακα για ρύθμιση ακριβείας
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 6789-1:2017 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
- Η προέκταση (μόνο με το 071471 25) παρέχει σημαντική μόχλευση
- Ευελιξία χρήσης χάρη στην εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης σύσφιγξης
- Με στιβαρό κουτί μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Το συνολικό μήκος των 1.750 mm για τον αρ. είδους 071471 25 βασίζεται στο ροπόκλειδο μήκους 1.250 mm με την προέκταση των 500 mm, η οποία παρέχεται μόνο με το 071471 25
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Το μακρύ ροπόκλειδο είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογικής σχεδίασης, της βαριάς βιομηχανίας, των μεταφορών και των ξυλουργικών κατασκευών. Για κάθε περίπτωση που απαιτείται ακριβής σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.
Μετά από τη χρήση, χαλαρώστε το ελατήριο και ρυθμίστε στην πιο χαμηλή τιμή
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!